Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 8.8 M3X14
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane |8|
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M3X4
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 8.8 M3X8
Podkładki okrągłe zgrubne powiększone DIN 7349 Stal Ocynkowane 200 HV (>M16 100HV) M16
Tyrolit Tarcza tnąca BASIC dm 125x1 mm otwór prosty stal nierdzewna 22,23 mm
Taśma izolacyjna HPX 52100 Czarna 19mm x 20m IB1920
Motip Środek do czyszczenia hamulców 500ml
Tarcza listkowa Tyrolit 125 x 22,23 40
Tarcza listkowa Tyrolit 125 x 22,23 60