text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Hatlapfejű termékek
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
23035
23035.120.055
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél 25CrMo4+QT (1.7218) Horganyzott nyomástartó edényekhez M12X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
25CrMo4+QT (1.7218)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
55 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
53.89
Info
Használata megengedett a PED (Nyomástartó berendezések és rendszerek irányelv) előírásai szerint.
Az EN 10204 3.1 tanúsítvány kérésre díjfizetés ellenében elérhető.nyomástartó edényekhez
Árucikk kód
7318158290
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
23035.120.055
EAN
8717077248441
UBB
500648410396
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést