text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Süllyeszett fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar DIN 7504 O-H Acél Horganyzott ST3,5X13MM

Specificații

Átmérő 3.5 mm
Hossz 13 mm
Márka Spedec
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 0.72
Info
  • Max. befogási hossz KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk 6.8
L (mm) 13
L1 ≈ 5
Kereszthornyok száma 2
P 1.3

Standarde

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Numerele articolelor

Cod Articol 31256.035.013
EAN 8715492961563
UBB 950352659334
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 60777

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.