text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota rázový kľúč 1/4 šesťhran Y-40SA


Artikelnummer Y-40SAYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 10000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 12
Maximálny uťahovací moment (Nm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 10000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 12
Maximálny uťahovací moment (Nm) 12
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 882
HS kód 84671110
Type Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer Y-40SAYOK
EAN 8717981011407
UBB 500619145658
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer Y-40SA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.