text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 495 Socket Wrench Screwdriver 12mm Hex 230mm Blade Length T-Grip 279mm


495 Nástrčné skrutkovače s T-rukoväťou, 12 x 230 mmSkrutkovač s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte, ktorý umožňuje prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte s rukoväťou a nedoch

Article number 2P661551
Design T-handle
Flexible No
Wrench width (mm) 13
Total length (mm) 279
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design T-handle
Flexible No
Wrench width (mm) 13
Total length (mm) 279
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 230
Magnetic No
Suitable for hexagonal bolts Yes
Material handle Other
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench depth (mm) 90
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Description

495 Nástrčné skrutkovače s T-rukoväťou, 12 x 230 mmSkrutkovač s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte, ktorý umožňuje prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte s rukoväťou a nedochádza k stratám trením medzi rukou a rukoväťou. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálne uloženie v hlave skrutky.

Article numbers

Article number 2P661551
EAN 4013288208477
UBB 500711197425
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05023391001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.