text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada otvorených krúžkových račňových kľúčov Joker 11-dielna šírka cez rovinu 8-19 mm


6000 Joker 11 Set 1 Sada račňových kombinovaných kľúčov, 11 kusov 11x 6000 Joker račňové kombinované kľúče: Sada kombinovaných račňových kľúčov značky Wera: všetko, čo má kľúč vedieť. 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmVysokokvalitná sada račňových kľúčov značky Wera: v

Položka č. 81955.000.020
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 11
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 11
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 11
Šírka kľúča (mm) 8-19
Značka Wera
Váha kusu (g) 1840
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

Popis

6000 Joker 11 Set 1 Sada račňových kombinovaných kľúčov, 11 kusov 11x 6000 Joker račňové kombinované kľúče: Sada kombinovaných račňových kľúčov značky Wera: všetko, čo má kľúč vedieť. 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmVysokokvalitná sada račňových kľúčov značky Wera: všetko, čo má kľúč vedieť. A ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, štýlovejšie. Áno, skutočný Joker. Nová generácia kombinovaných račňových kľúčov. Jedenásťdielna súprava v robustnom puzdre. Vhodné pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc. Dodáva sa s pridržiavacou funkciou vďaka kovovej doske v čeľusti, ktorá znižuje riziko pádu matíc a skrutiek. Vymeniteľná kovová platňa v čeľusti zaisťuje matice a skrutky vďaka mimoriadne tvrdým zubom a obmedzuje nebezpečenstvo skĺznutia. Integrovaný koncový doraz zabraňuje akémukoľvek skĺznutiu dole okolo hlavy skrutky a umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie s maticami alebo skrutkami a znižuje riziko vykĺznutia. Uhol návratu iba 30° na otvorenom konci zabraňuje časovo náročnému prevracaniu kľúča počas upevňovacích prác. Ráčnový mechanizmus na krúžkovom konci s výnimočným mechanizmom s jemnými zubami - celkovo 80 zubov - umožňuje flexibilitu aj vo veľmi stiesnených pracovných priestoroch. Špeciálne kovaná geometria zabezpečuje vysoký prenos krútiaceho momentu a pevnosť. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou povrchovou úpravou pre vysokú ochranu proti korózii. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81955.000.020
EAN 4013288167521
UBB 500619994345
UNSPSC 27111729
Číslo materiálu výrobcu 05020013001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.