8100 SB 6 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 3/8",, metrický, 29 kusov 1x rýchloupínací kľúč 8000 B Zyklop s pohonom 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: 1x 8794 LB Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 3/8",: 1x 8794 B Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 3/8",: x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8",: 3x 851/4 TZ bity: 1/4", x 3/8", x 44 mm PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® bity: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bity: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z bity: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1 x 5,5 x 50 mmNeuveriteľne kompaktné usporiadanie sady s množstvom nástrojov na minimálnom priestore. Úplne nový pocit zo súpravy račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na polici v dielni. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.