text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Otočná a reverzibilní ráčna Zyklop Speed 1/4 palce počet zubů 72 délka 1


8000 B SB Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 3/8",, 3/8", x 199 mmRáčna Zyklop s pohonem 3/8",. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký úhel návratu 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače na obou stranách. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce i ve velmi úzkých nebo obtížně přístupných montážních situacích. Předdefinované polohy 0°, 15° a 90° vlevo a vpravo zaručují bezpečnou práci bez sklouznutí ráčnové hlavy. V poloze 0° lze ráčnu s adaptérem a bitem používat jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku pomáhá urychlit proces šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a rychle rotující objímka podporují rychlé otáčení. Díky tomu, že tvar rukojeti Kraftform je dokonale přizpůsoben ruce, nedochází k poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zaručují rychlé přepínání rukou bez rizika, že se kůže ",přilepí", na rukojeť. Měkčí, ",protiskluzové", zóny nabízejí přenos velkých sil beze ztrát. Pro nástrčné klíče se čtyřhrannou hlavou 3/8", a také pro konektory se čtyřhrannou hlavou 3/8", s kulovým zámkem.

Objednací číslo 1H034180
Izolace Ne
Výška 32
Délka (mm) 199
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 32
Délka (mm) 199
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 3/8 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ano
Velikost připojení (mm) 9.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82041200
Type Reversible Ratchet

Popis

8000 B SB Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 3/8",, 3/8", x 199 mmRáčna Zyklop s pohonem 3/8",. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký úhel návratu 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače na obou stranách. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce i ve velmi úzkých nebo obtížně přístupných montážních situacích. Předdefinované polohy 0°, 15° a 90° vlevo a vpravo zaručují bezpečnou práci bez sklouznutí ráčnové hlavy. V poloze 0° lze ráčnu s adaptérem a bitem používat jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku pomáhá urychlit proces šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a rychle rotující objímka podporují rychlé otáčení. Díky tomu, že tvar rukojeti Kraftform je dokonale přizpůsoben ruce, nedochází k poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zaručují rychlé přepínání rukou bez rizika, že se kůže ",přilepí", na rukojeť. Měkčí, ",protiskluzové", zóny nabízejí přenos velkých sil beze ztrát. Pro nástrčné klíče se čtyřhrannou hlavou 3/8", a také pro konektory se čtyřhrannou hlavou 3/8", s kulovým zámkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H034180
EAN 4013288128041
UBB 500643575078
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05073261001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.