text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,4x2,5x157 mm TIE SB


Artikelnummer 1S313685
Veľkosť bitu (mm)
L (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Veľkosť bitu (mm) 0.4
L (mm) 157
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1S313685
EAN 4013288228925
UBB 500731701727
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006550001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.