text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 1,6 x 8,0 059500


800/4 Z bity, 1,6 x 8 x 89 mmTvrdé bity Wera pre skrutky s drážkou, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81432.016.008
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/4 Z

Popis

800/4 Z bity, 1,6 x 8 x 89 mmTvrdé bity Wera pre skrutky s drážkou, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81432.016.008
EAN 4013288011664
UBB 241124005281
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059500001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.