text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1 30PC


Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 kusov 1x 897/4 IMP R Impaktor držiak s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Držiak Impaktor s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom, 29 bitov Impaktor: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach vďaka najlepšiemu možnému využitiu vlastností materiálu a optimalizovanej geometrii, obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi, držiak s prstencovým magnetom na jednoduché uchytenie aj dlhších a ťažších skrutiek, ideálny na prácu nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitov znižuje riziko vykĺznutia z hlavy skrutky vďaka zvýšenému treciemu odporu.

Položka č. 2I557777
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 7
Počet bitov PZ (krížová hlava) 7
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 7
Počet bitov PZ (krížová hlava) 7
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 29
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 4
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Popis

Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 kusov 1x 897/4 IMP R Impaktor držiak s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Držiak Impaktor s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom, 29 bitov Impaktor: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach vďaka najlepšiemu možnému využitiu vlastností materiálu a optimalizovanej geometrii, obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi, držiak s prstencovým magnetom na jednoduché uchytenie aj dlhších a ťažších skrutiek, ideálny na prácu nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitov znižuje riziko vykĺznutia z hlavy skrutky vďaka zvýšenému treciemu odporu.

Čísla materiálu

Položka č. 2I557777
EAN 4013288156778
UBB 500643335242
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057690001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.