text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/7 Sada skrutkovačov Torx 7-dielna


367/7 Súprava skrutkovačov TORX® HF Kraftform Plus s pridržiavacou funkciou a stojanom, 7 kusov 7x 367 TORX® HF Skrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7-dielna sada skrutkovačov pre skrutky TORX®. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre rýchlu a málo namáhavú prácu. Dodáva sa s pridržiavacou funkciou: klinové sily vyplývajúce z kontaktného tlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Artikelnummer 1X594222
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Verpakt per 1

Specificaties

Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 7
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 367/7

Omschrijving

367/7 Súprava skrutkovačov TORX® HF Kraftform Plus s pridržiavacou funkciou a stojanom, 7 kusov 7x 367 TORX® HF Skrutkovač s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7-dielna sada skrutkovačov pre skrutky TORX®. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre rýchlu a málo namáhavú prácu. Dodáva sa s pridržiavacou funkciou: klinové sily vyplývajúce z kontaktného tlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05223161001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.