text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Article number 8G543267
Hrúbka steny (mm) 4.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 110
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Packed per 1

Specifications

Hrúbka steny (mm) 4.5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 110
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Vhodné pre potraviny Nie
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny čierna
Značka Continental
HS kód 40093100

Article numbers

Article number 8G543267
EAN 4045998018671
UBB 500583449250
UNSPSC 40142009
Manufacturer article nr  5000031215
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.