text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT 1 200-1000 V AC non-contact BENNING


BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated

Položka č. 1F010466
Napájanie Batérie
Test kontinuity Nie
Dĺžka (mm) 152
Dĺžka čepele (mm) 12
Šírka čepele (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Napájanie Batérie
Test kontinuity Nie
Dĺžka (mm) 152
Dĺžka čepele (mm) 12
Šírka čepele (mm) 3
Indikácia napätia Iné
Vnútorné základné zaťaženie Nie
Jednopólová indikácia fázy Áno
Detekcia napätia bez kontaktu Áno
Podržanie údajov Nie
Osvetlenie pozadia LC-indikácia Nie
Ochrana testovacieho zariadenia Nie
Bleskové meranie bodu merania Nie
Rozsah merania napätia (V) ['200', '1000']
Indikácia smeru otáčania poľa Nie
Prepínateľná záťaž Nie
Kategória meracieho obvodu CAT IV
Typ skúšky 1-pólový
Meranie odporu (Ohm) 0
Použiteľné pri zrážkach Nie
Rozsah merania odporu (kOhm) ['0', '0']
Značka Benning

Popis

BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage depth. Capacitive measuring method requires no current flow. Low self-discharge for increased battery service life/readiness for use. Voltage display other. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation no, protection class IP 40. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 152 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Weight 40 g incl. batteries. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pen clip.

Čísla materiálu

Položka č. 1F010466
EAN 4014651200548
UBB 500581011680
UNSPSC 41114621
Číslo materiálu výrobcu 020054
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.