text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/8


Referência 2C897286
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 48
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 48
Rezný materiál Iné
Embalado por 1

Especificações

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 48
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 48
Rezný materiál Iné
Závit na palec 7
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2C897286
EAN 4022835825401
UBB 500691174352
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.