text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X12 B


Article number 0V986845
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 60
Rezný materiál HSS-E
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 60
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 22.4
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0V986845
EAN 4022835833017
UBB 500513435775
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  83301
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.