text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 32X1.5 left C 35° RSP


Artikelnummer 7J425491
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7J425491
EAN 4022835348665
UBB 500513459452
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34866
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.