text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X2.0 left C 35° RSP


Numero articolo 2R474926
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2R474926
EAN 4022835348511
UBB 500513455807
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  34851
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.