text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4


Položka č. 6W202668
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 76514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.