text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-E 18X2.0


Artikelnummer 4P161487
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4P161487
EAN 8715494566797
UBB 500512998781
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 56374-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.