text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** brusný kotouč pro úhlové brusky 27A 150 x 22,23 CA 60 Q- B CERABOND-X


Lamelový kotúč PREMIUM CERABOND X je ideálnym riešením na prácu s oceľou a nehrdzavejúcou oceľou, pri ktorej sa vyžaduje robustný nástroj. Vďaka použitému keramickému zrnu dosahuje tento lamelový kotúč mimoriadne vysoký úber materiálu, ako aj výnimočne dlhú životnosť. Najlepšie výsledky sa s týmto lamelovým kotúčom dosahujú na výkonných uhlových brúskach.

Article number 2H975034
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné pre plasty Nie
Packed per 1

Specifications

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Keramika
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Áno
Značka Tyrolit
HS kód 68051000
Type Flap Disc

Description

Lamelový kotúč PREMIUM CERABOND X je ideálnym riešením na prácu s oceľou a nehrdzavejúcou oceľou, pri ktorej sa vyžaduje robustný nástroj. Vďaka použitému keramickému zrnu dosahuje tento lamelový kotúč mimoriadne vysoký úber materiálu, ako aj výnimočne dlhú životnosť. Najlepšie výsledky sa s týmto lamelovým kotúčom dosahujú na výkonných uhlových brúskach.

Article numbers

Article number 2H975034
EAN 9003173128954
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  34577070
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.