text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 5365 178 x 7,0 x 22,2


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM na farebné kovy dosahuje vďaka vlastnej receptúre a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit najlepšie hodnoty brúsenia pri každodennom použití. Nedochádza k upchávaniu nástroja, čím sa znižuje jeho zanášanie alebo otupovanie. Aj pri veľmi nízkom tlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú agresivitu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky

Artikelnummer T6123.178.722
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 170
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM na farebné kovy dosahuje vďaka vlastnej receptúre a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit najlepšie hodnoty brúsenia pri každodennom použití. Nedochádza k upchávaniu nástroja, čím sa znižuje jeho zanášanie alebo otupovanie. Aj pri veľmi nízkom tlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú agresivitu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky s menšou námahou v čo najkratšom čase.

Artikelnummers

Artikelnummer T6123.178.722
EAN 9003170053655
UBB 500503142803
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.