text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 367775 230 x 6,0 x 22,2


Brúsny kotúč STANDARD na oceľ je výkonný nástroj na brúsenie čelných plôch a hrán. Aj pri nízkom tlaku je kotúč agresívny a pohodlne sa s ním manipuluje. Hrubý brúsny kotúč je optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť, má dlhú životnosť.

Artikelnummer T6229.230.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 0.705
HS kód 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Brúsny kotúč STANDARD na oceľ je výkonný nástroj na brúsenie čelných plôch a hrán. Aj pri nízkom tlaku je kotúč agresívny a pohodlne sa s ním manipuluje. Hrubý brúsny kotúč je optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť, má dlhú životnosť.

Artikelnummers

Artikelnummer T6229.230.622
EAN 9003173677759
UBB 500503092982
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.