text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.1 mm HSS-Co5 cy


Artikelnummer 8E645660
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5.1
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 8E645660
EAN 4015448413158
UBB 500583411607
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.