Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4F090649
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
Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F090649
Celková dĺžka (mm)
180
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
2-10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.2
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
180
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
2-10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.2
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Áno
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F090649
EAN
4000896026005
UBB
500582041454
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
6280-1CT