text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku račňa MR-2310B 3/8


Položka č. E2053.000.111
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 175
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 78
Maximálny uťahovací moment (Nm) 78
Ráčnový model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 175
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 78
Maximálny uťahovací moment (Nm) 78
Ráčnový model Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Toku
Váha kusu (g) 1200
HS kód 82041100
Type Ratchet Wrench

Čísla materiálu

Položka č. E2053.000.111
EAN 8717981000234
UBB 500503774365
UNSPSC 27111753
Číslo materiálu výrobcu MR-2310B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.