Búracie kladivá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Búracie kladivá
TFC-200FTO
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
Toku sekacie kladivo 12,7 x 9,5 mm 20 mm otvor 10 mm zdvih 12000p/min 1/4“ PT prívod vzduchu
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
TFC-200FTO
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.5
Údery (1/min)
12000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
246
Značka
Toku
Váha kusu (g)
1114
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.5
Údery (1/min)
12000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
246
Značka
Toku
Váha kusu (g)
1114
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
TFC-200FTO
EAN
8717981148370
UBB
500619088072
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
TFC-200F