text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W NOWAX


All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Položka č. 8J773314
Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Max. statická výška (mm) 7
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Ambalat la 1

technické údaje

Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Max. statická výška (mm) 7
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Kvalita materiálu krytu motora Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW) 0.88
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 24
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Menovitý prevádzkový režim Iné
S ochranou proti chodu nasucho Nie
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
S rezacím systémom Nie
Materiálová skriňa čerpadla Nerezoceľ
Obvod čerpadla Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Vhodný na suché nastavenie Nie
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky Iné
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné
Značka Nowax
HS kód 84137021

Popis

All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Čísla materiálu

Položka č. 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
Číslo materiálu výrobcu 4000893826
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.