Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3W484484
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
Stredový vrták A205 DIN 333 A HSS TiN 5,00 x 12,50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W484484
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
12.5
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
12.5
Menovitý priemer (mm)
5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W484484
EAN
7320760031032
UBB
500629629022
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2055.0X12.5