text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei combinate Stahlwille 13/26 Lățime în 26 de părți între flanșe 6-32 mm forma A


cheie cu dimensiuni metrice, chiar și dimensiuni de cheieDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajao parte dreaptă, partea inelară înclinată la 15°design inteligent robust, subțire și ușorrezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin picurare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat aliat, cromatîn ambalaj de carton

Artikelnummer
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de carton)
Numărul total de scule 26
Număr de chei combinate 26
Lățimea cheii (mm) 6 - 32
Verpakt per 1

Specificaties

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de carton)
Numărul total de scule 26
Număr de chei combinate 26
Lățimea cheii (mm) 6 - 32
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 4430
Codul mărfurilor 8204110000
Type Wrench Set

Omschrijving

cheie cu dimensiuni metrice, chiar și dimensiuni de cheieDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajao parte dreaptă, partea inelară înclinată la 15°design inteligent robust, subțire și ușorrezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăextrem de robust, excepțional de durabilforjat prin picurare, călit și răcit în baie de uleioțel cromat aliat, cromatîn ambalaj de carton

Artikelnummers

Artikelnummer G0231.001.795
EAN 4018754080618
UBB 203120261706
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96400805

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.