text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 391 SW8/160 028152


391 Skrutkovač na hadicové svorky, 8 x 167 mmVysokokvalitný skrutkovač na hadicové svorky od spoločnosti Wera. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Ohybná čepeľ na dosiahnutie ťažko prístupných miest. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu a označenie rukoväte umožňuje zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Artikelnummer 81911.080.160
Uitvoering Handgreep
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 167
Mesvorm Rond
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 120
Goederencode 8205400000
Type Hose Clamp Screwdriver

Omschrijving

391 Skrutkovač na hadicové svorky, 8 x 167 mmVysokokvalitný skrutkovač na hadicové svorky od spoločnosti Wera. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Ohybná čepeľ na dosiahnutie ťažko prístupných miest. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu a označenie rukoväte umožňuje zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Artikelnummers

Artikelnummer 81911.080.160
EAN 4013288004727
UBB 203125022467
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05028152001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.