text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 2163 TX T5


Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Položka č. G2687.050.001
Izolácia Áno
Hmotnosť 35
Celková dĺžka (mm) 145
Veľkosť (TX) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 35
Celková dĺžka (mm) 145
Veľkosť (TX) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte Iné
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Otočný uzáver Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 24
Type Screwdriver

Popis

Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. G2687.050.001
EAN 4010886825877
UBB 500503885245
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1616471
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.