text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Valcový vrták N DIN 338 HSS Co 5 6.7 MM


Ø 6,7 x 101 x 63 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artikelnummer 2R595491
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 101
Priemer vrtáka (mm) 6.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko
Type Twist Drill Bit

Omschrijving

Ø 6,7 x 101 x 63 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R595491
EAN 4007140066459
UBB 500512734855
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 229067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.