text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 340 type N, HSS-G


Article number 2G577956
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Article numbers

Article number 2G577956
EAN 4007140015884
UBB 500581395315
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  203120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.