text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "short" type N HSS - 90°


Article number 9H339407
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 31
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 70
Priemer vrtáka (mm) 5
Priemer šachty (mm) 6.6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 31
Počet rezných nožov 2
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 6.6
Min. priemer vrtáka (mm) 5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Ruko

Article numbers

Article number 9H339407
EAN 4007140109620
UBB 500583812168
UNSPSC 27112812
Manufacturer article nr  102635
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.