text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Položka č. 1Z335384
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko
Type 231100

Čísla materiálu

Položka č. 1Z335384
EAN 4007140024305
UBB 500581296497
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 8000421283
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.