Standardné čepelové poistky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Poistky, držiaky poistiek a relé
Poistky a držiaky
Standardné čepelové poistky
5D931985
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
Ripca Štandardná poistka 3A fialová ATO03 50 kusov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
5D931985
Menovitý prúd (A)
3
Šírka
5.2
Typ prúdu
DC
Uvoľňovacia charakteristika
Iné
Farebný kód
Purple
Dĺžka (mm)
18.6
Menovité napätie AC (V)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
3
Šírka
5.2
Typ prúdu
DC
Uvoľňovacia charakteristika
Iné
Farebný kód
Purple
Dĺžka (mm)
18.6
Menovité napätie AC (V)
32
Menovité napätie DC (V)
32
Transparentné
Nie
Značka
Ripca
HS kód
85369010
Type
Standard Blade Fuse
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5D931985
EAN
8712734124113
UBB
500668662249
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
ATO03-50