text.skipToContent text.skipToNavigation

Redukcia Wera 780 C C/1-SX1/4X35


Spojovací díl 1/2" Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Se zajišťovací drážkou pro kuličku S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/2"

Artikelnummer 9U473525
Dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Omschrijving

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/2".

Artikelnummers

Artikelnummer 9U473525
EAN 4013288113474
UBB 500643186819
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05344513001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.