Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Rázové uťahováky
2I903912
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
Red Rooster RRI-BIM Impulzný kľúč na vypínanie batérií 3/8“ štvorhran 32-45Nm 3500RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2I903912
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.4
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Vloženie nástroja
3/8 palcový vonkajší štvorec
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8 - 10
Voľnobežné otáčky (1/min)
3500 - 3500
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.4
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Vloženie nástroja
3/8 palcový vonkajší štvorec
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8 - 10
Voľnobežné otáčky (1/min)
3500 - 3500
Značka
Red Rooster
HS kód
84672920
Model
RRI-BIM
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2I903912
EAN
8717981326280
UBB
500636719089
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-BIM45T