text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Yokota 3/4 YX-280SE


Položka č. YX-280SEYO
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 38
Maximálny uťahovací moment (Nm) 38
Ambalat la 1

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 10500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 38
Maximálny uťahovací moment (Nm) 38
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1379.7
HS kód 84671110
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Položka č. YX-280SEYO
EAN 8717981114566
UBB 500619108524
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu YX-280SE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.