text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7.5mm HSS Cylindrical Shank 290mm


Article number 2A160660
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 290
Priemer vrtáka (mm) 7.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 200
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Article numbers

Article number 2A160660
EAN 4015448489832
UBB 500581321634
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000861165
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.