text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Destornillador Phillips 190 PH2x100


Referência
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 73
Longitud total (mm) 205
Embalado por 1

Especificações

Longitud de la hoja (mm) 100
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 2
Peso 73
Longitud total (mm) 205
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 6
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 98
Codigo SA 8205400000
Type Phillips Screwdriver

Números do artigo

Referência P0063.002.107
EAN 7610733011889
UBB 417124401759
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 190.2-100/7

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.