text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 730DII D/65N DIG


Hmatový a akustický spúšťací signálMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostný zámokQuickReleaseRýchle nastavenie pomocou pohodlnej klávesniceAutomatická korekcia uťahovacieho momentu po zadaní odchýlky veľkosti vzoruOchrana proti preťaženiu pomocou akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavenie nie je možné vďaka automatické

Article number G0603.701.065
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 65 - 650
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Packed per 1

Specifications

Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 65 - 650
Veľkosť pripojenia (mm) 28
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 6000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

Hmatový a akustický spúšťací signálMontáž pre vymeniteľné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostný zámokQuickReleaseRýchle nastavenie pomocou pohodlnej klávesniceAutomatická korekcia uťahovacieho momentu po zadaní odchýlky veľkosti vzoruOchrana proti preťaženiu pomocou akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavenie nie je možné vďaka automatickému zámku kľúčaFunkcia zobrazenia aj pri krútiacich momentoch v protismere hodinových ručičiekMerné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbRôzne tolerančné limity nastaviteľné v závislosti od typu skrutkového spojaOptické vyhodnotenie skrutkového spoja pomocou zeleného a červeného displejaDodatočné zabezpečenie prednastavených hodnôt (režim funkcie, spúšťacia alebo nastavená hodnota, merná jednotka, tolerančná hodnota, uloženie, odchýlka vzoru diery) pomocou PIN kóduPamäť až na 7 500 údajov o skrutkáchUSB rozhranieAutomatické upozornenie na ďalší dátum kalibrácieKalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl® č. 7794 alebo kalibračný systém č. 77062-komponentná rukoväť so zelenou mäkkou zónou šetrnou k rukám (odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a Skydrolu)Certifikát podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017V robustnej plastovej škatuli (veľkosť 40-100 v robustnej oceľovej škatuli)PatentovanéDodávané s 2 batériami Mignon 1,5 V. Možno použiť batérie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchýlka displeja ± 2 %, ± 1 číslica

Article numbers

Article number G0603.701.065
EAN 4018754240074
UBB 500623930749
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  96501965
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.