Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0Q382188
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
Momentový kľúč Facom J.248-50D
Pridať do katalógu
Položka č.
0Q382188
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
740
Celková dĺžka (mm)
331
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
740
Celková dĺžka (mm)
331
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
['10', '50']
Veľkosť pripojenia (mm)
9
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Položka č.
0Q382188
EAN
3148516934840
UBB
500637451088
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
J.248-50D