Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3U226765
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
Momentový kľúč Facom 135nm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U226765
Izolácia
Áno
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1700
Celková dĺžka (mm)
415
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['67', '135']
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1700
Celková dĺžka (mm)
415
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['67', '135']
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench with LCD Display
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U226765
EAN
3148518349703
UBB
500637447219
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
E.306A135S