text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Príklepová vŕtačka PLH 32 XE


Položka č. 2P575535
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.8
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 40
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 3.6
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.8
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 16
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 40
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 32
Max. počet zdvihov (1/min) 4500
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 800
Značka Milwaukee
HS kód 84672191
Model PLH 32 XE
Type Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 2P575535
EAN 4002395233342
UBB 500513711316
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933400069
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.