text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Káblový bit 10 x 400 mm

Objednací číslo 2V438811
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie

Specifikace

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 10
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Cable Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V438811
EAN 4002395331949
UBB 500513557537
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363668
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.