text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 8F140414
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 30
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 30
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Artikelnummers

Artikelnummer 8F140414
EAN 4015448609988
UBB 500583430599
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867557
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.