text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco polkruhový ihlový pilník 304 2-304-16-4-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: Polkruhový pilník, zužujúci sa smerom ku špičke. Plochá a polkruhová strana s krížovým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný, 4 = Veľmi jemný

Artikelnummer S5341.304.164
Tvar Polkruhové
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.5
Výška čepele (mm) 1.85
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Tvar Polkruhové
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.5
Výška čepele (mm) 1.85
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Half-Round File

Artikelnummers

Artikelnummer S5341.304.164
EAN 7311518020620
UBB 400135811828
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-304-16-4-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.