text.skipToContent text.skipToNavigation

Ihlový pilník Bahco 301 2-301-14-0-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: S rovnobežnými plochami, hrany sa smerom k špičke zužujú. Plochy s krížovým sekom, hrany s jednoduchým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný

Artikelnummer S5338.301.140
Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka čepele (mm) 140
Šírka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Verpakt per 1

Specificaties

Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka čepele (mm) 140
Šírka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 0
Značka Bahco
Váha kusu (g) 110
Type Edges Tapered Needle File

Artikelnummers

Artikelnummer S5338.301.140
EAN 7311518190569
UBB 400135808873
UNSPSC 27111925
Fabrikant artikelnummer 2-301-14-0-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.